イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
チーズ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
スケジュール
Sch40
注文コード
06853507
品番
304TS40A40S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・スケジュール
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
呼び厚さ
Sch40
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5378
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
厚さT(mm)
3.7
スケジュール
Sch40
中心から端面までの距離 C(mm)
57.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
48.6
内径ID(Φmm)
41.2
中心から端面までの距離 M(mm)
57.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材