イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
チーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06853902
品番
316TS250A10S
参考基準価格(税別)
¥137,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5766
材質
SUS316
形状
チーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
厚さT(mm)
4
スケジュール
Sch10
中心から端面までの距離 C(mm)
215.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
267.4
内径ID(Φmm)
259.4
中心から端面までの距離 M(mm)
215.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材