※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 注文コード06854164 品番304PTS10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は呼び径・ねじの種類など21種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番806-4473 材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA) 形状ソケット 種類ねじ込み継手

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06854164 304PTS10A 76681877 304PTS10A テーパソケット イノック テーパソケット イノック 1個 629 税込692 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする