※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
テーパソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
注文コード
06854207
品番
304PTS6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
呼び径・ねじの種類
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
トラスコ品番
806-4481
材質
304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06854207
304PTS6A
76681913
304PTS6A
テーパソケット
イノック
1個
¥
629
税込
¥
692
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)