曜日別特売
113875【ワケあり】 マットエースHG16 旭ファイバーグラス 06854850

113875【ワケあり】 マットエースHG16 旭ファイバーグラス 06854850
113875【ワケあり】 マットエースHG16 旭ファイバーグラス 06854850

マットエースHG16

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
この商品は厚さ・幅・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(15枚)
厚さ(mm)
50
幅(mm)
430
注文コード
06854850
品番
113875【ワケあり】
在庫数量:残り10点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)アウトレット
¥9,698¥7,798

壁・天井用 密度16Kの断熱材
厚さ100mm品はJIS A 6301取得
住宅防音工事対応

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅(mm)
430
厚さ(mm)
50
色
(室内側フィルム)グレー
施工面積
約5.6坪分
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
グラスウール
長さ(mm)
2740
サイズ
尺モジュール9尺
JIS規格
JIS A 6301
使用箇所
壁・天井(軸組尺モジュール)
熱伝導率(W/mk)
0.038
認定番号
(不燃)NM-5796-1(4)
密度(kg/m3)
高性能16
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m2K/W)
1.3
グリーン購入法
適合
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする