曜日別特売
MV-6005P【ワケあり】 電磁式エアーポンプ アズワン 06854868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁式エアーポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はアズワン品番・最大流量・最大圧力など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大流量(L/min)
5.0以上(吐出)
最大圧力(kPa)
37.2以上
注文コード
06854868
品番
MV-6005P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)アウトレット
¥25,900¥20,980

電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
接続口径(Φmm)
Φ4ホースエンド
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 50/60Hz 0.13A
最大流量(L/min)
5.0以上(吐出)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)
寸法(mm)
96×118×71(防振ゴム含む)
質量(kg)
0.8
流体
空気
最大圧力(kPa)
37.2以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする