イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
ブラインドフランジ 316LBF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06854968
品番
316LBF10K250A
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
400
ボルト穴径(Φmm)
25
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
850-4870
材質
SUS F316L
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
250A(10B)
取付ボルトの呼び
M22
外径D(Φmm)
400
厚さT(mm)
24
寸法C(Φmm)
355
ボルト穴径h(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材