イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの フランジ
ブラインドフランジ 316LBF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06855022
品番
316LBF10K65A
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
外径(mm)
175
ボルト穴径(Φmm)
19
用途
造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番
806-4961
材質
SUS F316L
形状
閉止フランジ
種類
ステンレス製管フランジ
呼び径
65A(2 1/2B)
取付ボルトの呼び
M16
外径D(Φmm)
175
厚さT(mm)
18
寸法C(Φmm)
140
ボルト穴径h(Φmm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材