タンガロイ
チップ VFM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
接続ねじ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2個)
接続ねじ
S05
注文コード
06855026
品番
VFM120L03.6R02I06S05 AH715【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法DC(mm)
12
寸法DCSFMS(mm)
7.7
寸法APMX(mm)
3.6
寸法RE(mm)
0.2
接続ねじ
S05
寸法LF(mm)
4.4
適合スパナ
KEYV-T20
推奨締付トルク(N・m)
7
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
AH715
寸法NOF(mm)
6
寸法FHA(°)
10