曜日別特売
OJ-10T【ワケあり】 油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業 06855252

油圧ジャッキ(ハンドル付)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は呼び荷重など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
呼び荷重(t)
10
注文コード
06855252
品番
OJ-10T【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,595販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥9,998

オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ストローク(mm)
150
質量(kg)
6.6
最高高さ(mm)
460
ベース寸法(mm)
109×125
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
最低高さ(mm)
230
受金寸法(Φmm)
36
呼び荷重(t)
10
補助ネジ(mm)
80
注意
※横向きでお使いの場合はポンプ部を下にして使用してください。
横向きにした場合、置き方によりストロークは通常の値より少なく(小さく)なります。
●絶対に、ジャッキの使用荷重を超えた荷物を持ち上げないでください。
●ジャッキの底面は、常に固い、水平な平面の上に置いてご使用ください。
●適切なジャッキスタンド等の保持台を使わずに、持ち上げた荷物の下で作業するのは絶対にやめてください。
●ジャッキアップ後は、その場から離れたり放置しないでください。降下することがあります。
離れる場合や放置する場合は、必ず保持台等で支えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35508742
2017-06-19
用途: 金型交換の時に使用
製造業

重量物を安全にジャッキアップするのに使って満足しています。

対象商品 : 35508785
2015-04-27
用途: 曲取り等

使いやすくとても便利。

対象商品 : 35508785
2013-02-07
用途: テーブル・リフターの故障した油圧ポンプの代替え品として
株式会社黒川発条製作所 様

かなり古いテーブル・リフターの油圧ポンプが壊れて部品が無い為、変わりに油圧ジャッキで改造して代用しました。横向きに固定して使う為にパワーは下がりますが、問題無く使えました。価格からすれば、とってもお買い得なジャッキだと思います。耐久性に関しては、これから先の事なので不明です。お勧め品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする