A005 給電ダイス(牧野フライス) オーエスエンジニアリング 06855283

給電ダイス(牧野フライス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合U86、EU64 使用箇所上下部 注文コード06855283 品番A005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合・使用箇所など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)4×8×19 使用箇所上下部 適合U86、EU64 メーカー純正品番Z248W0200200 仕様2ツ穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする