イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
ラップジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
注文コード
06855388
品番
304LJ125A20S
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
SUS304
呼び圧力
10K
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5275
厚さ(mm)
5
全長(mm)
50
質量(kg)
1.28
呼び径(B)
5
外径(Φmm)
139.8
厚さT(mm)
5
呼び径(A)
125
コーナーR(mm)
(最小)3、(最大)6
寸法G(Φmm)
182
スケジュール
Sch20
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
139.8
長さF(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材