※使用例
エム・あい
エム・あいの 運搬機器
エム・あいの 運搬車輛機器
エム・あいの ドラム缶運搬車
缶きちキャリー ハンドル付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06855606
品番
165-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合
一斗缶
車輪径(Φmm)
50
材質(本体)
PP
材質(車輪)
ナイロン
材質
キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
寸法(mm)
260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)
高さ(mm)
785
適合内径(Φmm)
275
キャスター
自在車4ケ、ストッパー2ケ付
内寸法(mm)
Φ275
本体寸法(縦×横×高さHmm)
260×275×785
材質(ハンドル)
スチール
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
Φ275
特性
丸缶・角缶どちらにも使用可能
ブレーキ/ストッパー
ストッパーあり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300