※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
ラップジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
注文コード
06855607
品番
304LJ5K125A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
材質・呼び径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接継手
形状
その他
材質
ステンレス製
呼び圧力
5K
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5287
質量(kg)
0.785
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材