イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
ラップジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
注文コード
06855643
品番
304LJ5K20A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・呼び径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
SUS304
呼び圧力
5K
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5291
呼び径(B)
3/4
厚さT(mm)
2.1
呼び径(A)
20
コーナーR(mm)
(最小)1.5、(最大)3
寸法G(Φmm)
49
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
27.2
長さF(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材