イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
ラップジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
呼び径(B)
10
呼び径(A)
250
注文コード
06855652
品番
304LJ5K250A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・呼び径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
SUS304
呼び圧力
5K
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5292
呼び径(B)
10
厚さT(mm)
4
呼び径(A)
250
コーナーR(mm)
(最小)3、(最大)6
寸法G(Φmm)
317
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
267.4
長さF(mm)
65
商品豆知識
配管工事を支える補助部材