イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの 溶接継手
ラップジョイント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS304
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
注文コード
06855704
品番
304LJ5K50A10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・呼び径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
形状
ラップジョイント
材質
SUS304
呼び圧力
5K
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5297
呼び径(B)
2
厚さT(mm)
2.8
呼び径(A)
50
コーナーR(mm)
(最小)2、(最大)4
寸法G(Φmm)
85
スケジュール
Sch10
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径OD(Φmm)
60.5
長さF(mm)
50
商品豆知識
配管工事を支える補助部材