オオモリ
オオモリの ゴミ箱
オオモリの ペダル式ゴミ箱
ダストカン(デラックス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06856437
品番
#47-05
参考基準価格(税別)
¥29,370
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外缶、中缶ともステンレス製。耐食性に優れます。
容量(L)
10
材質
本体 SUS ・中缶 SUS
形状
丸型
色
シルバー
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×360
アズワン品番
0-3096-01
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ