曜日別特売
#49-26 ラボペール オオモリ 06856534

ラボペール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2
内容量1個注文コード06856534品番#49-26
参考基準価格(税別)¥5,730販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
容量(L)2材質ステンレス(SUS304)仕様後ろ手付高さ(mm)150内径(Φmm)135アズワン品番4-5652-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06856561
2024-03-14
用途: 生産時に液体移送の補助
製造業

小さい取手が付いているだけで、これだけ移し易いのかと感嘆しています。移送時の安定、液体移送の量とコントロール。次に同様の商品を買う時には、迷わずこの商品にします。

1が参考にしています
対象商品 : 06856552
2015-09-14
用途: 水質検査のための採水

ステンレスなのでサビないし、ロープでつないでも容器が水に沈みので、水が汲みやすい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする