ラボペール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06856561 品番 #49-29
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
容量(L)10 材質ステンレス(SUS304) 仕様後ろ手付 高さ(mm)245 内径(Φmm)240 アズワン品番4-5652-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06856561
2024-03-14
用途:
生産時に液体移送の補助
製造業

小さい取手が付いているだけで、これだけ移し易いのかと感嘆しています。移送時の安定、液体移送の量とコントロール。次に同様の商品を買う時には、迷わずこの商品にします。

1人が参考にしています
対象商品:
06856552
2015-09-14
用途:
水質検査のための採水

ステンレスなのでサビないし、ロープでつないでも容器が水に沈みので、水が汲みやすい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする