密閉タンク(ツル付タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06856796 品番 CTB-33
参考基準価格(税別)¥32,260 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。

容量(L)25 内径(Φmm)330 高さ(mm)336 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×336 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 質量(kg)4.2 全高(mm)547 外径(Φmm)346 内高(mm)330 厚さt(mm)0.8 最大幅(mm)392 クリップ数4 アズワン品番5-147-05

商品説明動画

A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06856744
2023-09-06
用途:
刷毛等の洗浄、保存
Regal Yacht 様

傾けると漏れます。
車に積んだときに匂いが漏れなければと思って購入したのですが期待外れでした。

対象商品:
06856787
2021-07-19
用途:
揮発油の保管
株式会社 関製作所 様 (製造業)

今まではペール缶を使用していましたが錆が発生しやすいので、今回初めてステンレス製を
購入してみました。
ペール缶とはかなり違い、とても良く出来ている商品だと思います。
シリコンパッキンがどの程度有効なのか分かりませんので、予備パッキンを同時購入しました。
耐溶剤用パッキン(A型PTFE)は価格が高すぎるので、購入をためらっています。

1人が参考にしています
対象商品:
06856787
2021-03-23
用途:
水槽の掃除

他の方のレビューを読んで車の揺れで中身が漏れなかったとのことでしたので購入してみました。

しかし、元々この商品は「大気圧での使用が前提」ですので内圧がかかる状態では使用できません。よって傾いたりしたら中身はかなり漏れるようです。
なので、容易に漏れたら困る場合は注意が必要です。 仕様上そういう商品みたいですね。

クリップ自体はしっかりしているのですが、それを固定している板金部品が容易に塑性変形するようで、クリップがすぐに緩くなるのも漏れ易い一因な気がしています。

オールステンレスのとても美しい仕上げですし、魅力的な商品なだけに目的を達成できず残念な結果になってしまいました。
普通の安いペール缶のようなバンド構造だと結構漏れません。
同社の商品でバンドタイプもあるようですから「バンドタイプを選べばよかったかも…」 と、後悔していますが… 安価な商品ではないので買い替えるべきか迷っています。

1人が参考にしています
対象商品:
06856787
2018-10-24
用途:
フライヤーの廃油処理
医療・福祉・介護関連業

イベントでフライヤーを使用した際の廃油処理に使用るるため購入しました。まず配送が早く注文から2日で届いたので当日に間に合い非常に助かりました。油が冷め切る前に運ぶためツルがあり熱くないですし、シリコンパッキンで密閉されるので車の揺れでこぼれることもありませんでした。使い勝手が良ければもう一つ購入する予定でしたが、すぐに注文したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする