CTL-565H 密閉タンク(レバー式バンドタイプ) MONOVATE(旧:日東金属工業) 06856884

密閉タンク(レバー式バンドタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)200 注文コード06856884 品番CTL-565H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

密閉性向上
多段積可能
ワンタッチ開閉式

容量(L)200 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)565×900 厚さt(mm)1.2 仕様袴付・目盛付 材質SUS304

商品説明動画

レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする