サンダイヤ
サンダイヤの キッチン・調理用品
サンダイヤの 保存容器・調味料入れ
サンダイヤの キッチンポット
密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06856911
品番
#1011-03
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
本体は一枚絞りで耐久性に優れています。
フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。
容量(L)
3
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
155×180
厚さt(mm)
0.6
持ち手
ツリ手
蓋厚(mm)
0.6
底形状
ド-ナツスタイル
フタ
取手式
TGK品番
419-32-21-03
材質
ステンレス18-8(SUS304)
アズワン品番
2-9550-03
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
※耐圧構造ではありませんのでご注意ください。