ベストツール
マシンレンチ(キセルレンチ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
12
注文コード
06856932
品番
KB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。管理のしやすいリングを本体に取り付けています。
長さ(mm)
170
寸法(mm)
12
質量(g)
135
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)