曜日別特売
KB-14 マシンレンチ(キセルレンチ) ベストツール 06856941

KB-14 マシンレンチ(キセルレンチ) ベストツール 06856941
KB-14 マシンレンチ(キセルレンチ) ベストツール 06856941

マシンレンチ(キセルレンチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
14
注文コード
06856941
品番
KB-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。管理のしやすいリングを本体に取り付けています。

長さ(mm)
190
寸法(mm)
14
質量(g)
155
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする