曜日別特売
KB-13 マシンレンチ(キセルレンチ) ベストツール 06857029

KB-13 マシンレンチ(キセルレンチ) ベストツール 06857029
KB-13 マシンレンチ(キセルレンチ) ベストツール 06857029

マシンレンチ(キセルレンチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は寸法など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
13
注文コード
06857029
品番
KB-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

高級感あふれ、耐食性のあるフルポりッシュ仕上げはオリジナル仕様です。管理のしやすいリングを本体に取り付けています。

長さ(mm)
180
寸法(mm)
13
質量(g)
150
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする