イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40×32
呼び径(B)
1・1/2×1・1/4
トラスコ品番
806-5467
注文コード
06857043
品番
304TR40A32A40S
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40×32
呼び径(B)
1・1/2×1・1/4
スケジュール
Sch40
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5467
材質
SUS304
形状
径違いチーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
中心から端面までの距離 C(mm)
57.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
中心から端面までの距離 M(mm)
57.2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材