曜日別特売
WG-1022 インパクトソケット用Oリング・ピン ベストツール 06857169

インパクトソケット用Oリング・ピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06857169
品番
WG-1022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

10mm~22mm対応(WG-1022)

仕様
10mm~22mm対応
寸法(mm)
21×3.5
質量(g)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする