イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65×32
呼び径(B)
2・1/2×1・1/4
トラスコ品番
806-5477
注文コード
06857262
品番
304TR65A32A10S
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・トラスコ品番
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65×32
呼び径(B)
2・1/2×1・1/4
スケジュール
Sch10
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5477
材質
SUS304
形状
径違いチーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
中心から端面までの距離 C(mm)
76.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
中心から端面までの距離 M(mm)
63.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材