曜日別特売
WUJ-1/2 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント ベストツール 06857266

WUJ-1/2 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント ベストツール 06857266
WUJ-1/2 インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント ベストツール 06857266

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06857266
品番
WUJ-1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

高級モリブテン鋼で硬度をHRC40~46°に設定した高品質高規格品。ボール式の回転ヘッドで全長が短くスムーズに動くので、通常のままでは作業しづらい箇所も楽々作業ができます。

材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:パーカーライジング仕上
寸法(mm)
68
質量(g)
200
差込角(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする