曜日別特売

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント - ベストツールインパクトレンチ用ユニバーサルジョイント - ベストツール

高級モリブテン鋼で硬度をHRC40~46°に設定した高品質高規格品。ボール式の回転ヘッドで全長が短くスムーズに動くので、通常のままでは作業しづらい箇所も楽々作業ができます。

材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:パーカーライジング仕上
寸法(mm)
68
質量(g)
200
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06857266WUJ-1/2
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする