曜日別特売

インパクトレンチ用エクステンションバー

インパクトレンチ用エクステンションバー - ベストツールインパクトレンチ用エクステンションバー - ベストツールインパクトレンチ用エクステンションバー - ベストツール

高級モリブテン鋼で硬度をHRC40~46°に設定した高品質高規格品。

材質
クロームモリブテン鋼 / 硬度:HRC40~46℃ / 表面仕上:パーカーライジング仕上
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
068568801/2WETB-150150225
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
068575191/2WETB-100100160
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする