イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス製ねじ込み継手
径違いチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06857472
品番
316TR100A50A10S
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100×50
呼び径(B)
4×2
用途
給水、給湯、排水、冷温水などの配管
トラスコ品番
806-5740
材質
SUS316
形状
径違いチーズ
種類
ステンレス製突合せ溶接式管継手
スケジュール
Sch10
中心から端面までの距離 C(mm)
104.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
中心から端面までの距離 M(mm)
88.9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材