曜日別特売
#1064-07 サニタリーロート オオモリ 06857672

サニタリーロート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)300
内容量1個注文コード06857672品番#1064-07
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質SUS304直径(Φmm)300全長(mm)376足長(mm)172足径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 濾過作業
卸売・小売業

到着した後、予洗いして自然乾燥させたところ、翌朝に茶色い錆が発生していた。錆をとって、もう一度洗浄したところ、翌日に再度錆が発生した。ステンレス製品とは思えない。

対象商品 : 06857611
2021-09-09
用途: 溶剤等の充填

精密によくできてしっかり感がある。表面仕上げも良好。ただ、パイプを斜めにカットした内側には鋭いバリが残っており、洗浄時に指先を切ってしまいそう。ヤスリがけをして使っています。

対象商品 : 06857611
2014-03-14
用途: 試験装置の水供給口
HBM

この商品は「100φ パイプ13φ」となっていますが,実測では95.8φ パイプ12φでした.本当にオーモリのものなのか疑問です.責任者出てこいって感じです.

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認をさせて頂きました。
まず上外径ですが、一部に限りアバウトな数字で
表記させていただいております商品もございます。
板金での製作のため寸法公差も生じますので
区切りのよい数字で分かりやすい表記とするためでございます。
また、パイプ径につきましては、正しい寸法は12Φでございました。弊社商品情報を訂正させて頂きました。ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする