オオモリ
オオモリの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
オオモリの 洗浄周辺用品
オオモリの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06857776
品番
#1084-01
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
金網ピッチ(mm)
5.5
本体寸法(縦×横×高さHmm)
150×150×150
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
取手
1本
形状
角型
高さ(mm)
150
ピッチ(mm)
5.5
外形寸法(縦×横)(mm)
150×150
線径(mm)
0.8
注意
※#1084-07と#1084-01は取手は1本です。