オオモリ
オオモリの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
オオモリの 洗浄周辺用品
オオモリの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(縦×横)(mm)
400×200
注文コード
06857812
品番
#1084-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外形寸法・TGK品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
金網ピッチ(mm)
5.5
本体寸法(縦×横×高さHmm)
400×200×200
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
取手
2本
形状
角型
高さ(mm)
200
ピッチ(mm)
5.5
外形寸法(縦×横)(mm)
400×200
線径(mm)
0.8
注意
※#1084-07と#1084-01は取手は1本です。