オオモリ
オオモリの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
オオモリの 洗浄周辺用品
オオモリの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06857821
品番
#1084-06
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
金網ピッチ(mm)
5.5
本体寸法(縦×横×高さHmm)
400×400×300
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
取手
2本
TGK品番
360-52-41-37
形状
角型
高さ(mm)
300
ピッチ(mm)
5.5
外形寸法(縦×横)(mm)
400×400
線径(mm)
0.8
注意
※#1084-07と#1084-01は取手は1本です。