オオモリ
オオモリの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
オオモリの 洗浄周辺用品
オオモリの 実験研究用カゴ/バスケット
ステンレス角型洗浄カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06857837
品番
#1084-07
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
金網ピッチ(mm)
5.5
本体寸法(縦×横×高さHmm)
100×100×100
材質
SUS304
金網線径(mm)
0.8
取手
1本
形状
角型
高さ(mm)
100
ピッチ(mm)
5.5
外形寸法(縦×横)(mm)
100×100
線径(mm)
0.8
注意
※#1084-07と#1084-01は取手は1本です。