オオモリ
オオモリの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
オオモリの 洗浄周辺用品
オオモリの 実験研究用カゴ/バスケット
パンチングバット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(縦×横)(mm)
300×150
注文コード
06857925
品番
1086-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外形寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(Φmm)
6
ピッチ(mm)
10
板厚(mm)
1.0
仕上
電解研磨
本体寸法(縦×横×高さHmm)
300×150×100
タイプ
取手付き
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
100
外形寸法(縦×横)(mm)
300×150