※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
片ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06858075
品番
316NS10A
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類
R
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
806-5018
材質
316(SUS 316 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
28
寸法D(mm)
17.3
接続方式
片ネジ
寸法d1(mm)
R3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材