※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06858093 品番 316NS20A
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類R 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番806-5020 材質316(SUS 316 TP) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)38 寸法D(mm)27.2 接続方式片ネジ 寸法d1(mm)R3/4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06858093
2023-10-11
用途:
蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス 様

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする