デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06858144 品番FX-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

光学レンズ内蔵により長距離検出を実現、長期間の安定検出、応答時間の切り替えが可能、施工性大幅向上、親機・子機の区別がなくメンテナンスが容易、16台まで横連結が可能な省配線・省施工設計初心者でもすぐに使えるMODE NAVI、2つのスイッチでシンプル操作、環境にも配慮した梱包方法、データのコピーや保存が可能、各種タイマ装備、コード入力で簡単設定、デジタル表示の反転が可能、選べるケーブル長。

材質
ケース/耐熱ABS、ケースカバー/ポリカーボネート、MODEキー/アクリル、
ジョグスイッチ/耐熱ABS
消費電力(mW)
通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)
ECOモード選択時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)
種類ファイバアンプ 光色 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED(変調式) 型式標準タイプ タイプコネクタタイプアンプ 使用周囲温度(℃)-10〜+55(4〜7台密着時:-10〜+50、8〜16台密着時:-10〜+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20〜+70 保存湿度範囲35〜85%RH 使用湿度範囲35〜85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 残留電圧(V)1.5以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて) 印加電圧(V)30V DC以下(出力-0V間) 電流(mA)(最大流入)100(連結5台以上の場合50) 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間150μs以下(FAST)、250μs以下(STD/S-D)、2ms以下(LONG) ジョグスイッチにて選択 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 接続方式コネクタ接続式 デジタル表示4桁赤色LED表示 感度調整方法2点ティーチング、リミットティーチング、マニュアル調整 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・ADJ・L/ON・TIMER・PRO:黄色LED 短絡保護装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取付可能) 設定感度微調整機能装備 タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式(タイマ時間:約0.5ms、1〜9999ms) タイマー時間約0.5〜500ms 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 用途ワークの有無検出 質量(g)約20
注意
※ワンタッチケーブル(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする