※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの パイプニップル類・鉄ソケット
片ニップル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
06858206
品番
304NS15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
呼び径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類
R
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
806-4353
材質
304(SUS 304 TP)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続方式
片ネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材