※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片長ニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 トラスコ品番806-4458 注文コード06858696 品番304NSL6AX125L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は呼び径・トラスコ品番など55種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 トラスコ品番806-4458 材質304(SUS 304 TP) 形状ニップル 種類ねじ込み継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする