呼び径(A)100
呼び径(B)4
外径(mm)210
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4625
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径100A(4B)
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)210
内径d(Φmm)115.4
厚さT(mm)18
寸法C(Φmm)175
寸法g(Φmm)151
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応