面座付さし込み溶接フランジ 304RF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06858818 品番 304RF10K10A
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)15 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 トラスコ品番806-4626 材質SUS F304 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ 呼び径10A(3/8B) 取付ボルトの呼びM12 外径D(Φmm)90 内径d(Φmm)17.8 厚さT(mm)12 寸法C(Φmm)65 寸法g(Φmm)46 高さF(mm)1 ボルト穴径h(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする