呼び径(A)300
呼び径(B)12
外径(mm)445
ボルト穴径(Φmm)25
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4634
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径300A(12B)
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)445
内径d(Φmm)321.0
厚さT(mm)24
寸法C(Φmm)400
寸法g(Φmm)368
高さF(mm)3
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応