呼び径(A)350
呼び径(B)14
外径(mm)490
ボルト穴径(Φmm)25
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4636
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径350A(14B)
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)490
内径d(Φmm)358.1
厚さT(mm)26
寸法C(Φmm)445
寸法g(Φmm)413
高さF(mm)3
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応