呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
外径(mm)175
ボルト穴径(Φmm)19
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4639
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径65A(2 1/2B)
取付ボルトの呼びM16
外径D(Φmm)175
内径d(Φmm)77.1
厚さT(mm)18
寸法C(Φmm)140
寸法g(Φmm)116
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応