呼び径(A)150
呼び径(B)6
外径(mm)305
ボルト穴径(Φmm)25
呼び圧力20K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
トラスコ品番806-4643
材質SUS F304
形状平面座差込み溶接フランジ
種類ステンレス製管フランジ
呼び径150A(6B)
取付ボルトの呼びM22
外径D(Φmm)305
内径d(Φmm)166.6
厚さT(mm)28
寸法C(Φmm)260
寸法g(Φmm)230
高さF(mm)2
ボルト穴径h(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応